APOLO - Abrazadera metálica M6 tipo L diámetro 32 mm acero cincado - 932L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior - 26...26 mm
Incrustado - Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión - M6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
932L
Ref.Sonepar
96744
EAN
8421814424103
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro de tubería exterior:
26...26 mm
Incrustado:
Ninguno
Tamaño de conexión, facilidad de conexión:
M6
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
57 mm
Altura:
39.2 mm
Profundidad:
12 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


