APOLO - TACO NF DIÁMETRO 4x20mm NYLON EN blíster(20u) - 54NF20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 20 mm
Diámetro de taladro/broca - 4 mm
Profundidad de barreno - 30 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 2...2 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
54NF20
Ref.Sonepar
727030
EAN
4001990498132
Longitud:
20 mm
Diámetro de taladro/broca:
4 mm
Profundidad de barreno:
30 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
2...2 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


