APOLO - Taco + tornillo muti-material FX 12x60 blíster 2u - 512FXK2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 60 mm
Diámetro de taladro/broca - 12 mm
Profundidad de barreno - 80 mm
Con tornillo - sí
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
512FXK2
Ref.Sonepar
727028
EAN
8499210483574
Longitud:
60 mm
Diámetro de taladro/broca:
12 mm
Profundidad de barreno:
80 mm
Con tornillo:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
El taco de nylon FX de Apolo MEA consigue el más alto agarre en una variedad de materiales debido a su cuadrúple expansión. No gira al atornillar debido a sus aletas anti-rotación. El taco FX está estriado en las cuatro caras para asegurar un mayor agarre, y con collarín para evitar que se cuele por el agujero. Fabricado en poliamida de alta calidad y duración. Puede ser utilizado con diferentes tipos de tornillos, rosca madera, tirafondos, tornillos rosca chapa, etc. Soporta temperaturas entre -40 ° C a + 80 ° C . Disponible en diferentes envasados en cajas, botes de plástico y blisters.


