CIRCUTOR - TRANSFORMADOR DE CORRIENTE,TA500 3000/5A - M705A8.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 3000 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 20 VA
Factor delimitador de sobrecarga - FS 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M705A8.
Ref.Sonepar
152803
EAN
8433059024628
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
3000 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
20 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
30 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1


