CIRCUTOR - Voltímetro con conmutador EC 96 FIII 400V para medida en corriente alterna - M10637.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...400 V
Conexión de transformador - no
Clase de precisión - 1.5
Pérdida de potencia - 0 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M10637.
Ref.Sonepar
288197
EAN
8433059005177
Intervalo de medición:
0...400 V
Conexión de transformador:
no
Clase de precisión:
1.5
Pérdida de potencia:
0 W
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
96 mm
Altura:
96 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Sistema de medición:
Hierro blando
Alumbrado de escalas:
no


