CIRPROTEC - Protector sobretensión tipo-2 40kA V-CHECK 4RC IR - 77706418
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
77706418
Ref.Sonepar
208241
EAN
8435297834816
Protector combinado DPS+POP contra sobretensiones transitorias y permanentes, actúa sin contactor de la instalación, tipo 2/clase II, 4 polos (4P), 40kA(8/20), 230V, con botón de test POP, 4 módulos. Con indicación remota.
Un producto de CIRPROTEC
Descubra la serie CIRPROTEC