FERMAX - Monitor LOFT BUS2 color 3,5" - 3235
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - sí
Sistema de instalación - Sistema de bus
Funciones de conmutación - no
Diagonal pantalla - 88.9 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas) - 3.5 in
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3235
Ref.Sonepar
135973
EAN
8424299032351
Con vídeo:
sí
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Funciones de conmutación:
no
Diagonal pantalla:
88.9 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas):
3.5 in
Comunicación interna:
no
Anchura:
203 mm
Altura:
221 mm
Profundidad:
61 mm


