FINDER - LLED.ARM.ELTCO.7L INT.ON/OFF,600 lm,COLOR 5000K,ALIM.110...240V AC/DC CTR.ENCHBL - 7L4302301200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión nominal - 110...240 V
Tipo de tensión - CA/CC
Potencia lámpara - 9 W
Con toma de corriente - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conector/enchufe
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7L4302301200
Ref.Sonepar
713575
EAN
8012823429236
Intervalo de tensión nominal:
110...240 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Potencia lámpara:
9 W
Con toma de corriente:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector/enchufe
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Longitud:
310.6 mm
Con sensor de luz:
no
Material:
Plástico
Con interruptor de activación/desactivación:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Magnético
Un producto de FINDER
Descubra la serie FINDER


