FINDER - Temporizador modular al corte SERIE 80, 1 contacto conmutado, 8A, 24...240V AC / 24...220V DC (emb.1u) - 806102400000PAS

Finder Electrica, S.L.
CopiarCopiar
FINDER - Temporizador modular al corte SERIE 80, 1 contacto conmutado, 8A, 24...240V AC / 24...220V DC (emb.1u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

806102400000PAS

Ref.Sonepar

147477

EAN

8012823292014

Temporizador modular al corte de la SERIE 80 de Finder con 1 contacto conmutado de 8A y tensión de alimentación de 24...240V AC / 24...220V DC. El dispositivo, con anchura de 17,5mm y sin alimentación auxiliar, está indicado para montaje en carril de 35mm (EN 60715). El temporizador monofunción y multitensión dispone de cuatro escalas de tiempo, de 0,05 segundos a 180 segundos y de un elevado aislamiento de entrada/salida. Asimismo, sostiene una temperatura ambiente de -10...+50°C y el grado de protección IP20. Los productos que se enmarcan dentro de la SERIE 80 de Finder están indicados para aplicación en abertura de puertas y barreras automáticas, así como para astilleros y automatización de edificios. Se suministra en embalaje unitario. Garantía de 2 años, a contar desde que el material es suministrado, contra defectos de fabricación.

Un producto de FINDER

Descubra la serie FINDER