GENEBRE - VALV.ESF.3V 1/2" PASO TIPO L PAL.INOX. - 2040 04

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VALV.ESF.3V 1/2" PASO TIPO L PAL.INOX.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2040 04

Ref.Sonepar

426215

EAN

8428381002246

Válvula esfera 3 vías paso reducido tipo L 1/2". Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en inoxidable AISI 316 (CF8M). Cuatro Asientos PTFE+15% Fibra de Vidrio. (otros materiales consultar). Juntas del eje PTFE.Tórica en el eje de FKM (Viton). Dispositivo Anti-estático (Esfera-eje-cuerpo). Sistema de bloqueo. Montaje actuador directo ISO 5211. Eje inexpulsable. Presión de trabajo máxima 63bar. Temperatura de trabajo -25/180ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE