GENEBRE - VALVULA MARIPOSA TIPO LUG 4" - 2108 12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2108 12
Ref.Sonepar
220974
EAN
8428381045939
Válvula mariposa tipo lug 4". Montaje entre bridas PN10/16. Cuerpo fundición nodular GGG40. Disco CF8M (316). Elastómero EPDM. Tóricas eje NBR. Temperatura de trabajo -20ºC + 120ºC. Montaje actuador ISO 5211. Palanca hasta 10". Reductor manual a partir de 12".
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE