GENEBRE - VESF.3V 2" PASO TIPO L PAL.INOX - 2040 09
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2040 09
Ref.Sonepar
290122
EAN
8428381002291
Válvula esfera 3 vías paso reducido tipo L 2". Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en inoxidable AISI 316 (CF8M). Cuatro Asientos PTFE+15% Fibra de Vidrio. (otros materiales consultar). Juntas del eje PTFE.Tórica en el eje de FKM (Viton). Dispositivo Anti-estático (Esfera-eje-cuerpo). Sistema de bloqueo. Montaje actuador directo ISO 5211. Eje inexpulsable. Presión de trabajo máxima 63bar. Temperatura de trabajo -25/180ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE


