HAGER - Mecanismo apantallar RJ45 categoría 6 Integro - 1985

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Mecanismo apantallar RJ45 categoría 6 Integro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1985

Ref.Sonepar

350896

EAN

4011334282976

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

sí

Categoría:

6

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

no

Color:

Plata

Transparente:

no

Mini Jack 8 polos apantallado clase B y conexión Cat6 en color negro. Este mecanismo para conector RJ45 dispone de contactos para conexión por desplazamiento del aislante y de una anchura de 16mm. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama Integro, línea que ofrece una variedad de productos basados en la calidad y funcionalidad y centrados en la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER