IDE - Base aérea estanca IP67 3 polos + tierra 380V 63A de color rojo - 03752

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Base aérea estanca IP67 3 polos + tierra 380V 63A de color rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 63 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 4

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

22 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

03752

Ref.Sonepar

166090

EAN

8431044037523

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

63 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Material:

Plástico

Material de contacto:

CuZn

Modelo militar:

no

Base aérea IP67 3P+T 380V 63A 6H. Materiales: Partes plásticas en poliamida. Contactos en aleación de cobre cincado. Materiales plásticos libres de halógenos.