IDE - Base aérea IP44 2 polos + tierra 380V 32A 9h de color rojo - 03204

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Base aérea IP44 2 polos + tierra 380V 32A 9h de color rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 9 h

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

03204

Ref.Sonepar

498461

EAN

8431044032047

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Amperaje IEC:

32 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

9 h

Color de identificación:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP44

Material:

Plástico

Material de contacto:

CuZn

Modelo militar:

no

Base aérea IP44 2P+T 380V 32A 9H. Materiales: Partes plásticas en poliamida. Contactos en aleación de cobre cincado. Materiales plásticos libres de halógenos.