IDE - Base combo IP44 3 polos + neutro + toma tierra 380V 16A 6h de color rojo - 00313
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de tomas corriente con protección - 1
Número de tomas corriente CEE - 1
Material de la carcasa - Plástico
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00313
Ref.Sonepar
367671
EAN
8431044003139
Número de tomas corriente con protección:
1
Número de tomas corriente CEE:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP44
Base combo IP44 3P+N+T 380V 16A 6H. Partes plásticas en poliamida, contactos en aleación de cobre cincada, materiales plásticos libres de halógenos.


