IDE - Base combo IP44 3 polos + tierra 380V 32A 6h de color rojo - 00315

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Base combo IP44 3 polos + tierra 380V 32A 6h de color rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de tomas corriente con protección - 1

  • Número de tomas corriente CEE - 1

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Grado de protección (IP) - IP44

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00315

Ref.Sonepar

423329

EAN

8431044003153

Número de tomas corriente con protección:

1

Número de tomas corriente CEE:

1

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP44

Base combo IP44 3P+T 380V 32A 6H. Partes plásticas en poliamida, contactos en aleación de cobre cincada, materiales plásticos libres de halógenos.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE