IDE - Base empotrar recta IP44 2 polos 24V 16A de color violeta - 08311
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta
Intervalo de tensión nominal - 24...24 V
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
08311
Ref.Sonepar
204476
EAN
8431044083117
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Tensión según EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violeta
Intervalo de tensión nominal:
24...24 V
Número de polos:
2
Color de identificación:
Violeta
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
70 mm
Distancia vertical desde el taladro:
56 mm
Medida horizontal de la brida:
70 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
56 mm


