IDE - Base empotrar recta IP44 3 polos + tierra 380V 16A 6h de color rojo - 03312
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Intervalo de tensión nominal - 200...250 V
Número de polos - 4
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03312
Ref.Sonepar
367707
EAN
8431044033129
Amperaje IEC:
16 A
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Intervalo de tensión nominal:
200...250 V
Número de polos:
4
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
70 mm
Distancia vertical desde el taladro:
56 mm
Medida horizontal de la brida:
70 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
56 mm


