IDE - Base mural estanca IP67 3 polos + tierra 220V 32A 9h de color azul - 02825
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj - 9 h
Color de identificación - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02825
Ref.Sonepar
498456
EAN
8431044028255
Amperaje IEC:
32 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) azul
Posición según hora de reloj:
9 h
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP67
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


