IDE - Base mural recta IP44 2 polos + tierra 110V 16A 4h de color amarillo - 01321
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) amarillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01321
Ref.Sonepar
498451
EAN
8431044013213
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) amarillo
Posición según hora de reloj:
4 h
Color de identificación:
Amarillo
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Tipo de fijación:
Montaje externo
Montaje con aislamiento:
sí
Modelo militar:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


