IDE - Caja Combi 24 módulos con barra de color blanco ventana opaca - BV24PO/RR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 2
Tipo de cubierta - Puerta
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BV24PO/RR
Ref.Sonepar
498641
EAN
8431044256528
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
2
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
sí
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
353 mm
Anchura:
264 mm
Profundidad:
99 mm


