IDE - Caja de distribución 1x28 módulos IP40 con ICP de color blanco con ventilador opaca - IB32PO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 3
Tipo de cubierta - Puerta
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
24 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
IB32PO
Ref.Sonepar
177824
EAN
8431044046259
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
3
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
72 mm
Altura integrada:
480 mm
Anchura integrada:
300 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
532 mm
Anchura:
334 mm
Profundidad:
93 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


