IDE - Caja IP65 superior 1x18 módulos de color gris transparente - CDN18PT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Tipo de cubierta - Puerta
Cubierta/puerta transparente - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CDN18PT
Ref.Sonepar
177639
EAN
8431044062808
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
286 mm
Anchura:
418 mm
Profundidad:
148 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


