IDE - Clavija aérea IP44 3 polos + tierra 300Hz 16A 2h de color verde - 07102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Posición según hora de reloj - 2 h
Color de identificación - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
07102
Ref.Sonepar
782426
EAN
8431044071022
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) verde
Posición según hora de reloj:
2 h
Color de identificación:
Verde
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


