IDE - Clavija mural estanca IP67 2 polos + tierra 220V 32A 6h de color azul - 02624
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Tensión según EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) azul
Intervalo de tensión nominal - 200...250 V
Número de polos - 3
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02624
Ref.Sonepar
367693
EAN
8431044026244
Amperaje IEC:
32 A
Tensión según EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) azul
Intervalo de tensión nominal:
200...250 V
Número de polos:
3
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP67
Tipo de fabricación:
Conector de aparato encastrado
Inversor de fases:
no
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


