IDE - Clavija mural estanca IP67 3 polos + neutro + toma tierra 380V 16A 6h de color rojo - 03623
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Tensión según EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos - 5
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03623
Ref.Sonepar
498466
EAN
8431044036236
Amperaje IEC:
16 A
Tensión según EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos:
5
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Tipo de fabricación:
Conector de aparato encastrado
Inversor de fases:
no
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Modelo militar:
no


