IDE - Tapa cubremódulos 4,5 módulos de color gris - 77590
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
77590
Ref.Sonepar
367944
EAN
8431044775906
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Tapa cubre módulos gris RAL 7035 (6 módulos). Materiales: PVC
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


