JUBA - Guante de nitrilo sin polvo ambidextros extra grueso y extra largo color azul clorinado apto uso alimentario talla 11 - 572B/11

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar
JUBA - Guante de nitrilo sin polvo ambidextros extra grueso y extra largo color azul clorinado apto uso alimentario talla 11

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

572B/11

Ref.Sonepar

820840

EAN

8499211824390

Guante Juba - 572B JUBA 11/XXL Azul cielo. Guante de emergencia técnica (EMT), nitrilo sin polvo color azul. Extra largos. Características: Extra grueso y extra largo para una protección superior. Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarro, convirtiéndose en un guante muy duradero. Texturizado en su totalidad para un mejor agarre. Ambidextros. Adecuados para personas alérgicas al látex. Excelente agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos. Clorinados para una mejor resistencia química. Apto para uso alimentario. Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 4, >120 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos),Ácido sulfúrico 96% (nivel 1 >10 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 2, >30 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 4, >120 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 4, >120 minutos). Guantes de trabajo recomendados para: Industria alimentaria y procesado de alimentos. Servicios de limpieza. Servicios de urgencia y protección civil. Agricultura y ganadería. Cuerpos de emergencia y seguridad. Mantenimiento industrial y doméstico. Fabricación de poliésteres y fibra de vidrio .

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA