JUBA - Guante Látex flocado interior de algodón grosor 1mm talla 7 color naranja embolsado individual - 621C/7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
621C/7
Ref.Sonepar
821069
EAN
8499211828855
Guante Juba - 621C 7/S Naranja. Guante sin soporte de látex flocado. Características: EXTRA GRUESO para mayor protección. Flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer al usuario de un mayor confort. Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos. Clorinado para una mayor resistencia a sustancias químicas. Aditivos bacteriostáticos y fungicidas. Se comercializa en bolsa individual. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 6, >480 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 5, >240 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 6, >480 minutos), Ácido acético (nivel 4, >120 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 3, >60 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos), Ácido fluorhídrico 40% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos). Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Guantes de trabajo recomendados para: Construcción. Minerías. Canteras. Agricultura. Industria pesquera. Procesos químicos.
Un producto de JUBA
Descubra la serie JUBA


