LEDVANCE - LED STRIP P HIGH VOLTAGE 230V 1300 830 50M IP66 - 4099854584428
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 120
Número de módulos por pie lineal - 37
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
4099854584428
Ref.Sonepar
1174061
EAN
4099854584428
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
120
Número de módulos por pie lineal:
37
Potencia de lámpara por metro:
12 W
Flujo luminoso por metro:
1300 lm
Eficiencia lumínica:
108 lm/W
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión de la lámpara:
220...240 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Apto para atenuador:
no
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
1
Potencia máxima del sistema:
550 W
Color de la luz:
Blanco
Control constante del flujo luminoso:
sí
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
12 mm
Altura/profundidad:
4.5 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
50 m
Radio de curva inferior:
30 mm
Con pieza final:
sí
Con juego de conexiones:
sí
Con cubierta protectora:
sí
Auto adhesivo:
sí
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no


