LEGRAND - Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 105x105x55mm. 7 conos. Color gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Ninguno
Sección transversal máxima del conductor - 25 mm²
Forma - Cuadrado
Método de montaje - Universal
Montado en el suelo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
092022
Ref.Sonepar
221502
EAN
3245060920227
Equipado con:
Ninguno
Sección transversal máxima del conductor:
25 mm²
Forma:
Cuadrado
Método de montaje:
Universal
Montado en el suelo:
no
Montaje bajo el agua:
no
Para el diámetro de la tubería:
25 mm
Número de entradas:
7
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
121 mm
Anchura:
121 mm
Profundidad:
60 mm
Alineable:
no
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de paso estabilizable
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Modelo de portada:
Otros
Cobertura transparente:
no
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Cerrojo de bayoneta
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
sí
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


