LEGRAND - Caja Plexo IP55 IK07, rectangular, de 310x240x130mm Sin entradas. Color gris - 035986
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
035986
Ref.Sonepar
56456
EAN
3245060359867
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Ninguno
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Altura:
332 mm
Anchura:
262 mm
Profundidad:
132 mm
Profundidad constructiva:
132 mm
Profundidad interna:
124 mm
Gabinete de espesor de placa:
3 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
3 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de módulos:
28
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
14
Número de aperturas para placas de brida:
0
Extensión posible:
no
Número de entradas de conductos:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
3S
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK08
Integridad de circuitos:
Otros
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


