PEMSA - Derivación T enchufable para la bifurcación de tubos flexibles de la gama Pemsaflex®, DN17x17x17 en color Gris RAL 7011. - 31065444

Pemsa * Pemsa Cable Management, S.A.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Pieza en T

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Color - Gris

  • Para diámetro nominal de tubo - 17 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31065444

Ref.Sonepar

43771

EAN

8431927002679

Forma:

Pieza en T

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Gris

Para diámetro nominal de tubo:

17 mm

Libre de halógenos:

sí

Modelo:

Conexión enchufable

Con manguito:

sí

Dos piezas:

no

Con apertura y tapa de inspección:

no

Derivación en T de poliamida 6 autoextinguible para la bifurcación de tubos Pemsaflex®. Índice de protección IP54, IP67 con junta interior adicional. La derivación en forma de Y de Pemsaflex® esta indicada para crear una derivación en ángulo en la conducción del cable, convirtiendo una línea de tubos en dos.

Un producto de PEMSA

Descubra la serie PEMSA