PEMSA - Junta plana exterior para colocación en rosca exterior de racores y prensaestopas, M50 en color Azul RAL 5024. - 39090150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - NBR (caucho nitrilo)
Diámetro exterior - 58 mm
Diámetro interior - 50 mm
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
39090150
Ref.Sonepar
338915
EAN
8431927021472
Material:
Plástico
Calidad de material:
NBR (caucho nitrilo)
Diámetro exterior:
58 mm
Diámetro interior:
50 mm
Grosor:
2 mm
Apto para tamaño de rosca, métrico (M..):
50
Numero de entradas de alimentación:
1
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


