PEMSA - Junta plana exterior para colocación en rosca exterior de racores y prensaestopas, PG16 en color Azul RAL 5024. - 39090016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Diámetro exterior - 33.5 mm
Diámetro interior - 21 mm
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
39090016
Ref.Sonepar
307423
EAN
8431927021366
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Diámetro exterior:
33.5 mm
Diámetro interior:
21 mm
Grosor:
2 mm
Empalma para tamaño de rosca PG:
21
Numero de entradas de alimentación:
1
Junta plana de elastómero NBR, PG16 para la colocación en rosca exterior de racores o manguitos proporcionando un índice de protección de IP68 al conjunto, en color Azul RAL 5024.
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


