PEMSA - RAC.RGM GIR.CBTA.PA CASQ.I.MET.P/MONT.TUB.FLEXIBLES,M12(DN 7).COLOR GR RAL 7001. - 35021120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 7 mm
Grado de protección (IP) - IP65
Modelo - Recto
Rosca giratoria - sí
Tipo de fabricación - Rosca externa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35021120
Ref.Sonepar
452458
EAN
8431927004475
Diámetro nominal:
7 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
sí
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Rosca
Tamaño de la conexión de rosca:
M12x1,5
Longitud de la rosca:
6 mm
Monobloque:
no
Castillo de tornillo de material:
Metal
Diámetro interior mínimo:
7.2 mm
Longitud total:
32.2 mm
Color:
Gris
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...105 °C
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


