PEMSA - Racor metálico RM con rosca exterior y casquillo interior plástico, M20(DN11) acabado latón niquelado. - 37021200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 11 mm
Grado de protección (IP), dependiente del conducto - 54...54
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Tipo de fabricación - Rosca externa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
37021200
Ref.Sonepar
41727
EAN
8431927004833
Diámetro nominal:
11 mm
Grado de protección (IP), dependiente del conducto:
54...54
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión del racor de la caja:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
M20x1,5
Monobloque:
no
Material de la carcasa:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Diámetro interior mínimo:
12.1 mm
Longitud de la rosca:
6.5 mm
Longitud total:
26.1 mm
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...90 °C
Número de entradas:
1
Un producto de PEMSA
Descubra la serie PEMSA


