PRYSMIAN - Cable AFUMEX Class 750 V (AS) H07Z1-K TYPE 2 (AS) Cca-s1b,d1,a1 1x1,5 (AZUL) CAJA 200m

Prysmian  Cables Spain Sau
CopiarCopiar
PRYSMIAN - Cable AFUMEX Class 750 V (AS) H07Z1-K TYPE 2 (AS) Cca-s1b,d1,a1 1x1,5 (AZUL) CAJA 200m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 1.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 200 metro

Referencia del fabricante

20193977

Ref.Sonepar

PRYS20193977

EAN

8430220064131

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

1.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Hilos trenzados:

no

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Especificación aislamiento de núcleo:

Otros

Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:

no

Color de conductores aislados:

Azul

Identificación del conductor:

Color

Color núcleo:

Azul

Con conductor de protección:

no

Temperatura de conductor máxima:

70 °C

Apantallamiento:

no

Hilo de desgarro:

no

Barrera protectora:

Ninguno

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Material funda exterior:

Otros

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Azul

Geometría del cable:

Redondo

Retardante de llama según IEC 60332-1-2:

sí

Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):

sí

Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

sí

Sin halógenos según IEC 60754-1:

sí

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

sí

Sin halógenos según IEC 60754-3:

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Resistente a bajas temperaturas (acc. EN 60811-504+505+506):

no

Diámetro exterior aprox.:

3 mm

Temperatura de funcionamiento, flexible:

5...70 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-25...70 °C

Tensión nominal U0:

450 V

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

5.9 mm

Tensión nominal U:

750 V

Forma del conductor:

Redondo

Apropiado como cable de instalación:

sí

Certificado para aplicaciones navales:

no

Certificado para aplicaciones aeroportuarias:

no

Peso:

19 kg/km

Cable AFUMEX Class 750 V (AS) H07Z1-K TYPE 2 (AS) Cca-s1b,d1,a1 1x1,5 (AZUL) CAJA 200m

Un producto de PRYSMIAN

Descubra la serie PRYSMIAN