Schneider Electric - Set etiquetas encliquetables 18x35mm (12u) - LVS08913
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 35 mm
Altura - 18 mm
Montaje autoadhesivo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08913
Ref.Sonepar
759683
EAN
3606481869746
Material:
Plástico
Anchura:
35 mm
Altura:
18 mm
Montaje autoadhesivo:
sí
Set etiquetas encliquetables 18x35mm (12u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


