SIMON - Conector SIMON 400 VGA+MINI-JACK H-H con latiguillos y placa incorporada blanca - 40000191-030

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de hembrillas D-Sub de 15 polos - 1

  • Número de tomas jack hembra 3,5 mm - 1

  • Tipo de conexión - Conector/conector

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

40000191-030

Ref.Sonepar

267973

EAN

8421053195321

Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:

1

Número de tomas jack hembra 3,5 mm:

1

Tipo de conexión:

Conector/conector

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Conector VGA + mini jack hembra-hembra con latiguillos y placa incorporada,, en color blanco y que pertenece a la serie Simon 400. Simon 400 es una gama de mecanismos perfecta para instalar tanto de forma empotrada como en superficie y cuya principal característica es que ofrece innovadoras estéticas que hacen que se integren, perfectamente, en todo tipo de entornos. Otra de las cosas a destacar de la serie Simon 400 es que cuenta con dos versiones: con o sin tapa. La tapa lo que permite es una mayor integración estética al ocultar las conexiones. La limpieza de este conector VGA es muy fácil de realizar, ya que solo vas a necesitar pasarle un paño suave y seco, sin tener que recurrir nunca ni a paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro y que podrían hacer que el conector se dañara y no funcionara correctamente. Además, este conector se puede colocar en lugares con una temperatura de entre -5 a 60ºC, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas mayores, resultando ideal para todo tipo de climas.