Sin Marca - MTS. CORRUG. LIBRE HALOG. 40 - 022801040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 40 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 320 N
Color - Gris
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
022801040
Ref.Sonepar
720229
EAN
8499210377149
Diámetro nominal:
40 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
320 N
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
31.2 mm
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca


