Sin Marca - MTS. CORRUG. PE160 DOB.PARED - TCDP160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 160 mm
Material - Polietileno (PE)
Resistencia compresiva - 250 N
Grado de protección (IP) - IP54
Radio de curva, estática - 400 mm
Packaging
25 Unid.
Referencia del fabricante
TCDP160
Ref.Sonepar
720205
EAN
8499210376753
Diámetro nominal:
160 mm
Material:
Polietileno (PE)
Resistencia compresiva:
250 N
Grado de protección (IP):
IP54
Radio de curva, estática:
400 mm
Color:
Naranja
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
130 mm


