Sin Marca - SENSOR INDUCTIVO NBN10-F10-E2-V1 CUADRADO - 082692
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 25 mm
Altura del sensor - 38.5 mm
Longitud del sensor - 25.5 mm
Distancia de conmutación - 10 mm
Tipo de salida de conmutador - PNP
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
082692
Ref.Sonepar
296025
EAN
9999997283750
Anchura del sensor:
25 mm
Altura del sensor:
38.5 mm
Longitud del sensor:
25.5 mm
Distancia de conmutación:
10 mm
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
150 mA
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Material de la carcasa:
Plástico
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca


