Sin Marca - TUBO PVC CORRUG.D.CAPA D20 NG - TCF20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 20 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva - 320 N
Color - Negro
Material de revestimiento - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCF20
Ref.Sonepar
463418
EAN
8499040020543
Diámetro nominal:
20 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva:
320 N
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
13.4 mm
Un producto de Sin Marca
Descubra la serie Sin Marca


