TOSCANO - CUA.PROT.ECO-AC-1Nx2530T15 SAL.DEL INV.PROT.DIF.TIPO 30mA,MAGNETOT.1+N x25A,PTR.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003620
Ref.Sonepar
910972
EAN
8436598910711
Cuadro de distribución ECO-AC 230V AC 1+N x25A para salida del inversor, protección diferencial tipo A de 30mA, magnetotérmico 10kA, protector de sobretensiones transitorias y permanentes, IP65. Los cuadros ECO-AC solo incorporan protección de alterna. Están pensados para instalaciones dónde se desea tener las protecciones de alterna y continua separadas. Se compone de un diferencial tipo A y un IGA con protecciones de sobretensiones permanentes y transitorias integradas.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO