TRADEFORCE - CORTADORA TUBOS PVC Y PE 42MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 0...42 mm
Longitud - 210 mm
Material - Otros
Tratamiento de superficie - Barnizado
Cobertor de manilla - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021900003
Ref.Sonepar
1035447
EAN
7630268410872
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
0...42 mm
Longitud:
210 mm
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Cobertor de manilla:
Ninguno
Diseño de empuñadura:
Otros
Modelo de carraca:
sí
Peso:
325 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


