TRADEFORCE - HUSILLO PARA CORONA 32-210MM VASTAGO HEXAGONAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Unidad de medida - mm
Diámetro mínimo de perforación - 4 mm
Diámetro máximo de perforación - 30 mm
Grosor máximo de la placa - 3 mm
Versión de metal duro - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0043240001
Ref.Sonepar
1035450
EAN
7630268412050
Unidad de medida:
mm
Diámetro mínimo de perforación:
4 mm
Diámetro máximo de perforación:
30 mm
Grosor máximo de la placa:
3 mm
Versión de metal duro:
sí
Con cortador de bordes:
sí
Ranura en espiral:
no
Clavija de centrado intercambiable:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


