TRADEFORCE - Marcador de grafito negro.Con una mina, funda y sacapuntas incluido.(8482010N) - 0021230001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Otros
Plomo cuadrado - no
Tamaño de dirección - 2.78 mm
Mina intercambiable - sí
Longitud - 124.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021230001
Ref.Sonepar
944217
EAN
7630268415075
Forma:
Otros
Plomo cuadrado:
no
Tamaño de dirección:
2.78 mm
Mina intercambiable:
sí
Longitud:
124.5 mm
Con borrador:
no
Con clip:
sí
Mango antideslizamiento:
no
Grado de dureza:
2B
Simbolo de grado de dureza:
Mediano
Color:
Gris
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


