TRADEFORCE - Pack 2 pilas de litio tipo boton 3v CR2032
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Pila de botón
Número de células/celdas - 1
Modelo - Litio
Tensión nominal - 3 V
Capacidad - 240 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0003560012
Ref.Sonepar
703865
EAN
7630268401832
Indicación de tamaño:
Pila de botón
Número de células/celdas:
1
Modelo:
Litio
Tensión nominal:
3 V
Capacidad:
240 mAh
Indicación IEC:
CR 2032
Otras indicaciones:
Ninguno
Altura incluido el poste:
19.9 mm
Diámetro:
3 mm
Peso:
3.1 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


